品番 : EA612AF-408
品名 : 8x150mm ナットセッター(プロテクター/スライドマグネット付)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 115G.150-8FR |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 8 | 外径(mm) | 15.1 |
全長(mm) | 150 | 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) |
重量(g) | 75 | ||
6ポイント | |||
プロテクター、スライドマグネット付 | |||
先端マグネットが奥へスライドする為、突き出したボルトエンドでも作業できます。 | |||
インダストリアルソケットをプロテクターで覆ったキズ防止仕様です。 | |||
ボルト・ナットの周辺をキズつけたくない作業に最適です。 | |||
中のソケットのみが回転する為、ワーク周辺をキズ付けにくい構造となっています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,420 円(税抜)/ 9,262 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/26 06:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1043ページ |
拡大