詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612AG-14A

品名 : 14 x50mm ナットセッター(マグネット付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 115W.50-14
六角シャンク 1/4”
6ポイント
マグネット付
対辺(mm) 14 外径(mm) 19
全長(mm) 50
差込部の窪みがダブル
追加説明
カタログ価格

1,120 (税抜)/ 1,232 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/04 07:32現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
※画像は、EA612AG-13Aです。
  • ※画像は、EA612AG-13Aです。
  • ※画像は、EA612AG-13Aです。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top