詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612AR-10

品名 : 3本組/17,19,21mm(165mm) 電ドルソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 BD008N.165/3M
<セット内容> 3本組み 対辺×外径 17×22.5mm、19×24.5mm、21×27mm
六角シャンク 1/4” 全長 165mm
12ポイント
それぞれ105g、135g、142gの軽量設計
18Vのインパクトレンチにも対応可能な高耐久の六角シャンク
追加説明
カタログ価格

6,890 円(税抜)/ 7,579 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/19 01:59現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0988ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top