詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612AV-409

品名 : 9.6mm 電ドルソケット(ロック機構付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 TSK-SD96SB-6K
六角シャンク 1/4”
6ポイント
18Vのインパクトドライバーにも対応
クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に強いツインコート仕様
★ソケット部のボールロック機構で六角ボルトやピアスビスを保持します。
対辺 9.5mm サイズ 外径:16mm、全長:59mm
重量 39g
追加説明
カタログ価格

665 (税抜)/ 732 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 15:30現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top