品番 : EA612AV-414
品名 : 14mm 電ドルソケット(ロック機構付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | TSK-SD14SB-6K |
---|---|---|---|
六角シャンク | 1/4” | ||
6ポイント | |||
18Vのインパクトドライバーにも対応 | |||
クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に強いツインコート仕様 | |||
★ソケット部のボールロック機構で六角ボルトやピアスビスを保持します。 | |||
対辺 | 14mm | サイズ | 外径:20mm、全長:67mm |
重量 | 63g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
755 円(税抜)/ 831 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/14 14:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)