品番 : EA612CA-2
品名 : [48個組] 工具セット
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | TS2000 |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | 48点セット | (1/2”)ソケット(12P) | 10・11・12・13・14・17・19・21・22・24mm |
(1/2”)プラグソケット(12P) | 21mm | (1/2”)ラチェットハンドル | 251mm |
(1/2”)エクステンションバー | 150mm | (1/2”)スピンナーハンドル | 300mm |
(1/2”)クロスバー | 250mm | (1/2”)ユニバーサルジョイント | 72mm |
めがねレンチ(45°ロング) | 8×10・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm | スパナ | 5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm |
六角棒レンチ(8本組) | 3・4・5・6・8・10・12・14mm | 貫通(+)ドライバー | #1×75・#2×100・#3×150mm (四角軸・プラスチックハンドル) |
貫通(-)ドライバー | 5.5×75・6.0×100mm (四角軸・プラスチックハンドル) |
(+)スタビードライバー(差替式) | #2×35mm (六角軸・プラスチックハンドル) |
(-)スタビードライバー(差替式) | 6.0×35mm (六角軸・プラスチックハンドル) |
モンキーレンチ | 250mm |
プライヤー | 200mm | ラジオペンチ | 150mm |
ニッパー | 150mm | ペンチ | 175mm |
ボールピンハンマー | 450g | ||
工具ケース付 | |||
ケース材質 | ABS樹脂 | ケースサイズ | 445(W)×260(D)×222(H)mm |
総重量 | 9.3kg | ||
機械の修理やメンテナンスに最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
57,200 円(税抜)/ 62,920 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/06 06:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0010ページ |