詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612S-6

品名 : [30個組] 工具セット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

〈セット内容〉 30点セット ウォーターポンププライヤー 250mm
プライヤー 200mm ペンチ 180mm
ニッパー 150mm ラジオペンチ 150mm
鋼板切りはさみ
スチールワイヤーブラシ
真鍮ワイヤーブラシ
モンキーレンチ 300mm (+)貫通ドライバー(3本) #1×75・#2×100・#3×150mm
(-)貫通ドライバー(3本) 5×75・6×100・8×150mm センターポンチ 120mm
チゼル 18×165mm ロッキングプライヤー 250mm
ロングノーズロッキングプライヤー 180mm
ハンディーソー
ボールピンハンマー 450g 六角棒レンチ(9本) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
付属品 工具ケース 総重量 7.1kg
工具材質 工具鋼 ケース材質 プラスチック
ケースサイズ 500(W)×320(D)×105(H)mm
追加説明
カタログ価格

23,200 (税抜)/ 25,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/21 00:18現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top