品番 : EA612SC-64
品名 : [87個組] ツールワゴン付工具セット
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | TCX911 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 87点セット | (3/8”)ソケット(6P) | 8・10・11・12・13・14mm |
| (3/8”)ディープソケット(6P) | 8・10・12・13・14mm | (3/8”)ラチェットハンドル | 200㎜ |
| (3/8”)T型ハンドル | 270mm | (3/8”)エクステンションバー | 75・150mm |
| (3/8”)ボールジョイント | 44mm | ||
| (3/8”凹)×(1/2”凸)ソケットアダプター | |||
| (1/2”)ソケット(12P) | 17・19・21・22・24・26・27・30・32・36mm | (1/2”)Hexビットソケット | 5・6・8・10・12・14・17mm |
| (1/2”)ラチェットハンドル | 240mm | (1/2”)スピンナーハンドル | 400mm |
| (1/2”)エクステンションバー | 75・150・250mm | (1/2”)ボールジョイント | 60mm |
| (1/2”凹)×(3/8”凸)ソケットアダプター | |||
| スパナ | 5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17mm | めがねレンチ(45°ロング) | 10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm |
| めがねレンチ(45°ショート) | 8×10・10×12・11×13・14×17mm | 貫通(+)ドライバー | #1×75・#2×100・#3×150mm |
| 貫通(-)ドライバー | 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm | 割柄(-)ドライバー | 10×150mm |
| モンキーレンチ | 304mm | ショートモンキーレンチ | 113mm |
| コンビネーションプライヤー | 210mm | ペンチ | 190mm |
| ラジオペンチ | 162mm | ニッパー | 171mm |
| ねじプライヤー | 170mm | アルミパイプレンチ | 300mm |
| 平タガネ | 19×165mm | コンビハンマー | 535g |
| ボールポイント六角レンチ(9本組) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm | 重量 | 76.8㎏ |
| キャスター径 | φ127mm | 総耐荷重 | 静止時:6860N(700kgf)、移動時:5390N(550kgf) |
| 引出し耐荷重 | 392N(40kgf) | 天板耐荷重 | 5490N(560㎏f) |
| ミニカッター | 210㎜ | ツールワゴン | 676(W)×459(D)×995(H)mm |
| ツールワゴン材質 | スチール製 | ||
| 鍵付 | |||
| トレー付 | |||
| ボールベアリング式ダブルレール仕様 | |||
| セーフティプライヤー | 247mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
203,800 円(税抜)/ 224,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/16 22:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0442ページ | ||||
