品番 : EA612SF-1A
品名 : [60個組] フォークリフト整備用工具セット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | ケースサイズ | 508(W)×232(D)×300(H)mm |
---|---|---|---|
ケース材質 | スチール製 | 型抜き材質 | EVA製 |
〈セット内容〉 | 60点セット | (3/8”)ソケット(6角) | 5.5・7・8・10・12・13mm |
(3/8”)ソケット(12角) | 14・17・19・21・22・24mm | (3/8”)エクステンションバー | 100・150mm |
(3/8”)ユニバーサルジョイント | 45mm | スパナ | 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm |
めがねレンチ | 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm | モンキーレンチ | 150・300mm |
コンビネーションプライヤー | 200mm | (+)貫通ドライバー | #1×75・#2×100・#3×150mm |
(-)貫通ドライバー | 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm | ボールポイント六角棒レンチ | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm |
平行ピンポンチ | 3・4・5・6・8・10mm | スクレーパー | 161mm |
(3/8”)ラチェットハンドル | 180mm | (3/8”)スピンナーハンドル | 300mm |
ニッパー | 150mm | ボールピンハンマー | 730g |
平タガネ | 19×180mm | ウォーターポンププライヤー | 250mm |
ラジオペンチ | 165mm | (+)スタビードライバー | #2×35mm |
(-)スタビードライバー | 6.0×35mm | 総重量 | 17.1kg |
スパナ、ソケットは全てKTC製です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
85,100 円(税抜)/ 93,610 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/24 22:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
|
拡大