品番 : EA612SW-1
品名 : [25個組] 工具セット(WERA)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| <セット内容> | 25点 | 片目片口スパナ | 10・13mm |
|---|---|---|---|
| (1/4”)ラチェットハンドル | |||
| (1/4”)ソケット(6角) | 7・10・13mm | ||
| (1/4”)ビットアダプター | |||
| (+)ビット | #1・#2(全長:89mm) | TORXビット | T10・T15・T20・T25・T30・T40(全長:50mm) |
| ヘックスプラスビット | 3・4・5・6mm(全長:89mm) | BOXドライバー | 10・13mm |
| (-)検電ドライバー | 3.0×70mm | (-)絶縁ドライバー | 3.5×100mm・5.5×125mm |
| (-)ドライバー | 7.0×125mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,200 円(税抜)/ 21,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/02 07:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大

