品番 : EA612TA-11
品名 : 1/4"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | TCS 1/4” + 10760CV |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 27点 | トレーサイズ | 175(W)×350(D)×43(H)mm |
| 差込角 | 1/4” | ソケット(6角)(mm) | 5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14 |
| ドライバーハンドル | 150mm | T型スライドハンドル | 116mm |
| エクステンションバー | 54・150mm | ユニバーサルジョイント | 38mm |
| 1/4”ビットホルダー | 25mm | 六角棒レンチ(mm) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10・12 |
| ラチェットハンドル | 117mm | 重量 | 987g |
| トレイ付きのツールセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
60,600 円(税抜)/ 66,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 21:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0373ページ | ||||
