詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612TC-1

品名 : 18本組 片目片口スパナセット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 TCS 13/18,6-24MM
〈セット内容〉 18点 トレーサイズ 530×350×35(H)mm
サイズ(mm) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24 全長 105~280mm
重量 1850g 材質 クロム合金鋼
トレイ付きのツールセット
追加説明
カタログ価格

69,000 (税抜)/ 75,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/07 13:04現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0375ページ
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top