品番 : EA612TG-1
品名 : 11本組 両口スパナセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | TCS 10/11,6X7-34X36MM |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 11点 | トレーサイズ | 175×350×82(H)mm |
| サイズ(mm) | 6×7、8×9、 10×11、12×13、 14×15、16×17、 18×21、19×22、 24×27、30×32、 34×36mm |
全長 | 120~325mm |
| 重量 | 2056g | 材質 | クロム合金鋼 |
| トレイ付きのツールセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,000 円(税抜)/ 46,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/26 01:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0373ページ | ||||
