品番 : EA612TK-9
品名 : 1/4"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | ES 1/4”+10760CV |
|---|---|---|---|
| <セット内容27点> | |||
| トレーサイズ | 175×350×41(H)mm | ソケット(6角) | 5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm |
| ビットドライバー | 150mm | T型ハンドル | 116mm |
| ラチェットハンドル | 117mm | エクステンションバー | 54・150mm |
| ユニバーサルジョイント | 38mm | 六角棒レンチ | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10・12mm(45~125mm) |
| 差込角 | 1/4” | 重量 | 1035g |
| ビットホルダー | |||
| トレイ付きのツールセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,800 円(税抜)/ 38,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 10:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0377ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
