品番 : EA612VA-2
品名 : 9本組 両口スパナセット(インチ)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | TCS WT 10A/9 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 9点 | トレーサイズ | 460×250×30(H)mm |
| 材質 | クロム合金鋼 | サイズ | 1/4”×5/16”、3/8”×7/16、 1/2”×9/16”、19/32”×11/16”、 5/8”×3/4”、3/4”×7/8”、 25/32”×13/16”、15/16”×1”、 1-1/8”×1-5/16” |
| 全長 | 140~300mm | 重量 | 1600g |
| EA956A-61用トレイ付ツールセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,700 円(税抜)/ 43,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 05:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0378ページ | ||||
