品番 : EA612VC-1
品名 : 1/4"DR・1/2"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | TCS WT 40/52/27/13 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 40点 | 差込角 | 1/4”(6.35㎜) 1/2”(12.7㎜) |
| (1/4”)ソケット(6角) | 5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm | (1/2”)ソケット(12角) | 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm |
| (1/4”)ドライブハンドル | 150mm | T型スライドハンドル | (1/4”)116mm、 (1/2”)300mm |
| エクステンションバー | (1/4”)54・150mm、 (1/2”)52・130・255mm |
ユニバーサルジョイント | (1/4”)38mm、 (1/2”)71mm |
| ビットホルダー | (1/4”)25mm | ラチェットハンドル | (1/4”)117mm、 (1/2”)265.5mm |
| トレーサイズ | 455×240×30(H)mm | 重量 | 4000g |
| EA956A-61(キャリーケース)用トレイ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
141,100 円(税抜)/ 155,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/19 09:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0378ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
