品番 : EA612VY
品名 : 89個組 工具セット
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 805/4 WT TCS |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | 89点 | 片目片口スパナ(mm) | 6・7・8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24 |
コンビネーションレンチ | 8・10・13・17・19mm | (1/4”)ソケット(6角) | 5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm |
(1/2”)ソケット(6角) | 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm | (1/4”)ドライバーハンドル | 150mm |
(1/4”)エクステンションバー | 54・150mm | (1/2”)エクステンションバー | 75・130・255mm |
(1/4”)ユニバーサルジョイント | 38mm | (1/2”)ユニバーサルジョイント | 71mm |
(+)ドライバー | #1・#2・#3 | (-)ドライバー(mm) | 3.5×75・4.0×100・ 5.5×125・6.5×150・ 8.0×175 |
(-)ドライバー(電気工事用) | 2.5×60mm | (1/4”)ビットアダプター | 25mm |
(1/4”)ラチェットハンドル | 117mm(22歯) | (1/2”)ラチェットハンドル | 263mm(36歯) |
(+)スタビードライバー | #2 | 六角棒レンチ(mm) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 |
TORXキーレンチ | T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40 | ペンチ | 180mm |
ラジオペンチ | 200mm | ウォーターポンププライヤー | 240mm |
ニッパー | 160mm | 重量 | 9.2kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
295,000 円(税抜)/ 324,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/09 01:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0392ページ |
拡大