品番 : EA612WH-41
品名 : 5本組 スピードスパナ
ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 150122 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Joker(ジョーカー) | 商品名 | 6004Joker |
| サイズ(mm) | 7~10(1/4”~3/8”) 10~13(7/16”~1/2”) 13~16(1/2”~5/8”) 16~19(5/8”~3/4”) 19~24(3/4”~15/16”) (5本組) |
厚み(mm) | 7.7・10・12.4・14・16 |
| 全長(mm) | 117・154・188・224・256 | 重量(g) | 36・65・110・162・387 |
| トレーサイズ | 172×392×30(H)mm | ||
| ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします。 | |||
| 平行で滑らかな表面の開口部は、その表面圧力によりトルク伝達時の摩耗によるナットとボルトの変形を防ぎます。 | |||
| 開口部の窪みと、振り幅30°のラチェット機構により、省スペースで素早く作業ができます。 | |||
| 引掛け用穴付 | |||
| ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム | |||
| 化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム | |||
| ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。 | |||
| 撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単 | |||
| 汚れに強いかつ衝撃対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
52,400 円(税抜)/ 57,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/31 20:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0396ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
