詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613AD-10

品名 : 1/2" フロントハブナットレンチ

仕様

差込角 1/2”(12.7mm) 材質 プレート:S45C、ピン:SCM435
サイズ 96×25×48.5mm 対辺 17mm
ピン径 φ6.5mm ピン幅 70mm
ピン幅調整式に比べ、ラチェットハンドルを回す力を逃がすことなく伝えることができ、正確なメンテナンスが可能です。
追加説明
カタログ価格

11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 160

(2026/11/05 16:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0318ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top