品番 : EA613GR-21
品名 : [EA613GR- 1~ -9用] ハンドル
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | ハンドル長 | 610mm |
|---|---|---|---|
| ハンドル径 | 32mm | 材質 | スチール(黒染め) |
| EA613GR-1~9用のハンドルです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,700 円(税抜)/ 39,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 05:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
