品番 : EA613NB
品名 : 6本組 片口スパナ(強力型)
仕様
| メーカー | 三木ネツレン | 型番 | ESCOオリジナルセット |
|---|---|---|---|
| セット内容 | 24・27・30・32・36・41mm (6本組) |
バッグサイズ | 310(W)×110(D)×110(H)mm |
| 材質 | クロムモリブデン鋼 | ||
| 工具バッグ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/06/16 13:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0469ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
