詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613XL

品名 : 32-127mm ヒンジピンレンチセット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

<セット内容> ピンレンチ:1個
ピン径:3.5・4・4.5・5・6・7・10mm(各2個)
ピン開き 31.8~127mm
全長 305mm ケースサイズ 530×105×57mm
材質 スチール 重量 1.2kg
15点セット
ハンドル後端部に1/2”の差込角付き
ケース付き
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

13,400 (税抜)/ 14,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/22 07:28現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0492ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top