品番 : EA613XM
品名 : 30- 90mm/7本組 フックレンチ(ピン型)
仕様
| 材質 | 特殊鋼 | ||
|---|---|---|---|
| 亜鉛メッキ | |||
| ツールロール付 | |||
| ナット外径(mm) | 30~32・34~36・40~42・45~50・58~62・68~75・80~90 | 全長(mm) | 136~280 |
| 7本組 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,000 円(税抜)/ 27,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/20 11:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0491ページ | ||||
