詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614B-100

品名 : 8本組/1/4"-3/4" 片目片口スパナ

カタログ訂正

26/08/27 全長の訂正。誤:111~256mm、正:96~256mm(No.57 9025)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 TMS208B
<セット内容> 片目片口スパナ8本組 サイズ(インチ) 1/4”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”
全長 96~256mm 材質 工具鋼
トレーサイズ (樹脂製)445×185×52(H)mm
12ポイント
15°タイプ
スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

16,900 円(税抜)/ 18,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/06 10:43現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0430ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top