詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614CE

品名 : 7本組/10-19mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 30377
サイズ 10・11・12・13・14・17・19mm
(7本組)
全長 94~137mm
材質 クロムバナジウム鋼 サイズ(W×D×H)mm 200×105×40(パッケージサイズ)
壁掛、持ち運び兼用ホルダー付
12ポイント
15°タイプ
ミラー仕上げ
追加説明
カタログ価格

6,950 円(税抜)/ 7,645 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 17:03現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0418ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top