品番 : EA614DB-19
品名 : 19mm コンビネーションレンチ(デュアルラチェット)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ(mm) | 19 | 厚み(mm) | 10.1×12.9 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 248 | 重量(g) | 234 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です。 | |||
| レンチを差し替えずに新しいナット面へ移動ができ、スムーズな作業が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 07:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

