品番 : EA614HP-1
品名 : 7本組/8-19mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | RMF700 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 7本組 | サイズ | 8・10・12・13・14・17・19㎜ |
| 全長 | 127~215㎜ | 材質 | 構造用鋼 |
| 総重量 | 1.02kg | ||
| 12ポイント | |||
| 安全ロープ取付け穴付(※14mm以上のサイズ) | |||
| ツールロール付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/15 04:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0444ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
