品番 : EA614HS
品名 : 5本組 ラチェットメガネレンチ(首振型)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | RMFW500 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 8×10・11×13・12×14・16×18・17×19(5本組) | 全長 | 151~267mm |
| 材質 | 工具鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| ツールロール付 | |||
| 首振機能で15°ずつの角度調整が行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,100 円(税抜)/ 22,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/13 23:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0445ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
