品番 : EA614LT
品名 : 4本組 ギアレンチ(首振りスタビー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 38140 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 10・12・14・17mm (4本組) |
全長 | 94~126mm |
| ラチェットギア数 | 72(8mmのみ60) | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 12ポイント | |||
| ミラー仕上げ | |||
| 首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能 | |||
| ヘッド部が180°稼動です。 | |||
| 細かい作業や狭い場所での低トルクの作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,730 円(税抜)/ 8,503 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 13:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
代替品
![]() |
|

