品番 : EA614ST-1
品名 : 9本組/ 9-22mm 片目片口スパナ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 13/9 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 9・10・11・12・13・14・17・19・22mm 9本組セット | 材質 | クロム合金鋼 |
| 重量(g) | 758 | ||
| ビニールケース付 | |||
| アンチスリップ機能 | |||
| 15°タイプ | |||
| 12ポイント | |||
| 軽さと剛性感を両立するI型ボディー | |||
| AS-drive(面接触) | |||
| ショートタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,800 円(税抜)/ 30,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 16:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA614ST 15本組/ 6-32mm 片目片口スパナ |
| EA614ST-2 11本組/ 8-22mm 片目片口スパナ |

