詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615AG-1

品名 : 7本組/5.5-11mm 両口スパナ(ダブルアングル)

仕様

メーカー WRIGHT TOOL サイズ 5.5・6・7・8・9・10・11mm(7本組)
全長 83.5~105mm 材質 工具鋼
建設・メンテナンス・組み立て作業用に
久性のために高合金鋼を使用して製造されています
ラークロームメッキ仕上げ
各ツールに刻印されたサイズは簡単に識別できます
ビニールケース付き
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

7,260 円(税抜)/ 7,986 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/22 00:23現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0391ページ
ウェブカタログ画像
  • ビニールケース付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top