品番 : EA615AM-100
品名 : 10本組/5.5-24mm 両口スパナ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
材質 | 特殊鋼 | 全長 | 102~225mm |
サイズ(mm) | 5.5×7・6×7・8×9・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24 | ||
10本組 | |||
Revo wave 先端は手に馴染みやすいコンパクトなやり型形状。 | |||
指と面接触する為、力が入りやすい握り部分 | |||
デニムツールロール付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/19 23:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
バリエーション一覧 |
---|
EA615AM 6本組/5.5-24mm 両口スパナ |
EA615AM-60 6本組/ 8-24mm 両口スパナ |
EA615AM-100 10本組/5.5-24mm 両口スパナ |
メイン画像
拡大
.jpg)