詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615AR

品名 : 10本組/10-27mm 片口スパナ(薄型)

仕様

サイズ(mm) 10・12・13・14・16・17・19・22・24・27(10本組) 全長(mm) 100~235
厚み(mm) 2~4 材質 スチール
デニムツールロール付
追加説明
カタログ価格

19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 10:11現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0468ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top