品番 : EA615GB-100
品名 : 6本組/ 3/8"-1" 両口スパナ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | DSB600P |
|---|---|---|---|
| 材質 | 工具鋼 | ||
| スパナホルダー付 | |||
| サイズ(インチ) | 3/8×7/16・1/2×9/16・19/32×5/8・11/16×3/4・25/32×7/8・15/16×1(6本組) | 全長 | 141~254mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,060 円(税抜)/ 8,866 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/18 07:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0443ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
