品番 : EA616BG-30
品名 : 5本組 両口めがねレンチセット(コンパクトタイプ)
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 33280 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 10×12・12×14・14×17・17×19・19×21(5本組) | 全長 | 212~317mm |
総重量 | 1kg | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
45°タイプ | |||
12ポイント | |||
ミラー仕上げ | |||
狭所に便利なコンパクトヘッド仕様 | |||
トレー付き | |||
ケースサイズ(mm) | 350×180×50 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,370 円(税抜)/ 9,207 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 04:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0433ページ |