品番 : EA616CJ
品名 : 5本組/ 8-17mm 両口めがねレンチ(ショート)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | M465 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 8×9・10×12・11×13・12×14・14×17mm(5本組) | 全長 | 105~145mm |
| 材質 | 工具鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 45°タイプ | |||
| ショートサイズに加え、45°の曲がり柄により、狭い箇所でも障害物を避けて作業ができます。 | |||
| ※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,270 円(税抜)/ 6,897 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 11:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0443ページ | ||||
