品番 : EA616DD
品名 : 3本組/8-19mm めがねレンチ(超ロング・ストレート)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | M1603 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 両口めがねレンチ3本組 | サイズ | 8×10・12×14・17×19mm |
| 全長 | 235~405mm | 材質 | 工具鋼 |
| 総重量 | 545g | ||
| 12ポイント | |||
| 超ロングストレートタイプ | |||
| 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用 | |||
| 使用頻度の高いサイズのセットです。 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,330 円(税抜)/ 8,063 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 10:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0431ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA616DD-11 : 8x10mm 両口めがねレンチ(超ロング) |
| セット商品 | EA616DD-13 : 12x14mm 両口めがねレンチ(超ロング) |
| セット商品 | EA616DD-17 : 17x19mm 両口めがねレンチ(超ロング) |
ウェブカタログ画像
拡大
