品番 : EA616DF-2
品名 : 10本組/5.5-27mm 両口めがねレンチ
モデルチェンジ内容
26/07/24 メタルケースの色変更。旧:赤、新:シルバー(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | M2510 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 両口めがねレンチ10本組 | サイズ | 5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・22×24・24×27mm |
| 全長 | 150~360mm | 材質 | 工具鋼 |
| メタルケースサイズ | 370(W)×180(D)×55(H)mm | 総重量 | 3kg |
| 12ポイント | |||
| 45°タイプ | |||
| 口径部は、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,300 円(税抜)/ 27,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/15 14:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0431ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
