詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617A-142

品名 : 3/8"DR/ 9-21mm ユニバーサルソケットセット

仕様

差込角 3/8” ユニバーサルソケット 対辺:9~21mm
(3/8”)ラチェットハンドル 200mm ソケットアダプター 3/8”DR×1/4”Hex
ソケット手元が六角付なのでスパナで回すことも可能です。
W溝タイプのソケットアダプター付、電動、エアーどちらも使用可能です。
工具袋付(工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。)
追加説明
カタログ価格

4,270 円(税抜)/ 4,697 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/10 01:26現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0405ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具袋付(工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。)
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top