品番 : EA617AG-102
品名 : 1/4"DR x141mm ラチェットハンドル(ロッキング機能)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 004004 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Zyklop(サイクロップ) | 商品名 | 8004Aサイクロップメタルラチェット |
| ギア数 | 72歯 | 差込角 | 1/4” |
| 全長 | 141mm | ||
| ロック式 | |||
| 左右切替式 | |||
| ●FODとはForeign Object Damageの略で航空機の異物混入による誤作動や損傷・破損を指します。FOD対策品のラチェットハンドルは通常品と異なり、ヘッド部の密閉をねじ止めの排除により小ねじの脱落・紛失事故を防ぐ構造になっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,600 円(税抜)/ 10,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/28 22:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0399ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
