品番 : EA617AG-141
品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 004078 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Zyklop(サイクロップ) | 商品名 | 8100SC8サイクロップメタルラチェット |
| セット内容28点 | |||
| 差込角 | 1/2” | ソケット(6角) | 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm |
| (+)ビット | #2・#3 | TORXビット | T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55 |
| ヘックスビット | 5・6・8・10mm | ラチェットハンドル | 281mm |
| スイベルエクステンションバー | 52mm | ロッキングエクステンションバー | 250mm |
| ビットアダプター | 50mm(六角シャンク5/16”) | ||
| ソケットは手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,800 円(税抜)/ 44,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/18 01:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0410ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
