詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AK-210

品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット(ZYKLOP)

仕様

メーカー Wera 型番 004046
シリーズ Zyklop(サイクロップ) 商品名 8100SB6サイクロップスピードラチェット
〈セット内容〉 29点 差込角 3/8”
ソケット(6角) 8・10・12・13・15・16・17・18・19mm (+)ビット #1・#2・#3
(-)ビット 5.5mm ポジビット #1・#2・#3
TORXビット T20・T25・T27・T30・T40 ヘックスビット 4・5・6・8mm
ラチェットハンドル 199mm スイベルエクステンションバー 76mm
ロッキングエクステンションバー 200mm ビットアダプター 44mm(六角シャンク1/4”)
ソケットは手締め時に便利なローレット加工
追加説明
カタログ価格

40,000 円(税抜)/ 44,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 04:00現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0401ページ
ウェブカタログ画像
  • ※識別カラー付
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top