詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AK-240

品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット(ZYKLOP)

仕様

メーカー Wera 型番 004284
シリーズ Zyklop(サイクロップ) 商品名 8009
<セット内容> 27点 差込角 ソケット:9.5sq
ビット:1/4”
9.5sq ソケット(6角) 6.0×29mm、7.0×29mm、8.0×29mm
9.0×29mm、10.0×29mm、11.0×29mm
12.0×29mm、13.0×29mm、14.0×29mm
15.0×29mm、16.0×30mm、17.0×30mm
(+)ビット×全長 #1×25mm、#2×25mm
ポジドライブビット×全長 PZ#1×25mm、PZ#2×25mm TORXビット×全長 T10×25mm、T15×25mm
T20×25mm、T25×25mm
六角ビット×全長 3.0×25mm、4.0×25mm
5.0×25mm、6.0×25mm
コンビネーションドライバーハンドル 全長:133mm
ギア数:72(5°)
9.5sq エクステンションバー 125mm
(ショート早回しスリーブ付き)
ビットホルダー 75mm
(六角対辺1/4”)
先端マグネット付き
ハンドル底部を引き出すとビットが12本収納されています。
ラチェットヘッドは180°自由に回転でき、スライドスイッチで角度0°・15°・90°(左右)に固定できます。
ラチェットは、任意の位置で時計回り/反時計回りにすばやく簡単に回転させることができます。
1/4”のビットまたは9.5sqのソケットの差し込みが可能
追加説明
カタログ価格

33,400 円(税抜)/ 36,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 07:33現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0401ページ
ウェブカタログ画像
  • 磁力ある差込は、9.5mmソケットおよび6.35mmビットに適しています。
  • コンパクトなラチェットヘッドのハンドルには、ビット12点(6.35mm、長さ25 mm)用の収納機能付き
  • 回転できるので、ビットを簡単に取り外すことができます。
  • ラチェットヘッドは首を18 0°自由に回転でき、ホイールスイッチで回転方向の変更が可能。
  • ラチェットヘッドをロック\n両側のスライドスイッチでラチェットヘッドは、左右の15°・90°、0°に固定可能
  • 72歯の細かいギアは、わずか5°の振り幅です。
  • シンプルな動作方向転換\n任意の位置で時計回り/反時計回りに回転可能

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top