詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AK-301

品名 : 3/8"DR/ 9点 ディープソケットセット

仕様

メーカー Wera 型番 005440
セット内容 9個組 対辺(mm) 8・10・12・13・15・16・17・18・19
全長(mm) 64 差込角 3/8”
サイズに応じて色分けされています。
手締め時に便利なローレット加工
独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。
ソケットレールは金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。
ボールロック付
追加説明
カタログ価格

19,900 円(税抜)/ 21,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 22:01現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0402ページ
ウェブカタログ画像
  • 長めに設計されたソケットで、奥まった箇所にも届きます。
  • マグネット付の為レールは壁や棚などに一次的に張り付けるのに適しています。
  • ツイストロックにより、ソケットレールはソケットの取り外しが容易になります。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • クリップはツイストロック式でソケット類を確実に固定します

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top