詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AK-67

品名 : 1/2"DRx 1/4"DR 凸凹ソケットアダプター

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー Wera 型番 042671
商品名 781A/C オス(凸) 1/2”
メス(凹) 1/4” 全長 36mm
材質 工具鋼
3/8”DRのラチェットハンドルに1/2”DRのソケットを装着するためのアダプターになります。
手締め時に便利なローレット加工
追加説明
カタログ価格

2,220 (税抜)/ 2,442 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 19:48現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
※画像はEA617AK-66です。
  • ※画像はEA617AK-66です。
  • ※画像はEA617AK-66です。
  • ローレット
  • ※画像はEA617AK-66です。

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top