品番 : EA617AK-803
品名 : 3/8"DR/ 9点 [Torx]ビットソケットセット(ホールド仕様)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003972 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | B3 | 差込角 | 3/8” |
| 先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。 | |||
| ツイストロック機構のベルト式ホルダー付 | |||
| 色の違いによってサイズの選別が容易です。 | |||
| サイズ | T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50(9個組) | 全長 | 35・38.5mm |
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/19 05:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0403ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
