詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AM-13

品名 : 1/2"DRx13mm ソケット(ZYKLOP)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー Wera 型番 003604
商品名 8790HMC 差込角 1/2”
対辺(mm) 13 外径(mm) 19
全長(mm) 37
※モデルチェンジの為、今後はサイズにより識別カラーが付く予定です。
追加説明
カタログ価格

840 (税抜)/ 924 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/19 19:42現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA617AM-13A
  • 品番

    EA617AM-13A

  • コメント

    変更点:識別カラー付

ウェブカタログ画像
※画像はEA617AM-19です。
品番によりサイズ、識別カラーが異なります。
  • ※画像はEA617AM-19です。\n品番によりサイズ、識別カラーが異なります。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top