品番 : EA617CC-14
品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 45A/12/5KN |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 17点 | 差込角 | 3/8” |
| ソケット(12角) | 1/4”・5/16”・3/8”・11/32”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16” | ディープソケット(12角) | 16mm-5/8” |
| T型スライドハンドル | 165mm | エクステンションバー | 76・240mm |
| ユニバーサルジョイント | 46mm | ラチェットハンドル | 193mm |
| ケースサイズ | 322×134×57㎜ | 総重量 | 1746g |
| 17pcsの3/8”DRソケットレンチセット。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
73,600 円(税抜)/ 80,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/15 18:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0384ページ | ||||
