品番 : EA617CC-55
品名 : 1/4"DR・3/8"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 20675 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 21点 | 貫通式ソケット | 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、 3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4” |
| クイックリリースソケットアダプター | 1/4”・3/8” | 貫通式エキステンションバー | 76mm |
| ギアラチェットハンドル(貫通ヘッド) | |||
| 面接触+貫通式なので長いボルトの先にあるナット等も容易に回すことが可能 | |||
| 一般のソケットと同様の強度を保ちながら、極限まで肉厚を削ぎ落としています。 | |||
| アダプター装着で通常のソケットも使えます。 | |||
| ケース入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 184 (2026/10/09 13:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0420ページ | ||||
