品番 : EA617CC-58
品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 12620 |
|---|---|---|---|
| セット内容20点 | |||
| 差込角 | 3/8” | ソケット(6角) | 3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8” |
| ディープソケット(6角) | 3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16” | ラチェットハンドル | 202mm |
| エクステンションバー | 75mm・150mm | ||
| ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ | |||
| ミラー仕上げ | |||
| 6ポイントソケット | |||
| ケース入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,400 円(税抜)/ 10,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/06 12:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0421ページ | ||||
